Aimant, pince à tige, ronde, Alnico

Réf.: K0546.05
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
Référence article K0546.05
EAN / GTIN 4059245168927
Réf. fabricant K0546.05
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Boîtier en acier.
  • Noyau magnétique AlNiCo.
modèle
  • Boîtier galvanisé.
Exemple de commande
  • K0546.01
Note
  • Système blindé. Diamètres « D » sans tolérance d’ajustement. Les possibilités de fixation sont l’insertion, le rétrécissement ou le collage.
  • Sans réduction de la force d’adhérence, les pinces à barres peuvent être réduites de la cote « H1 ».
Plage de température
  • max. 450 °C.
Note de dessin
  • 1) surface d’adhérence

Caractéristique(s):

  • H 1 : 5 mm
  • Matériau des composants : Acier
  • Matériau du corps de base : Alnico
  • Appellation : aimant
  • Surface du composant : galvanisé
  • Exécution 1 : Pince à tige
  • Version 2 : ronde
  • Type de fixation : sans
  • D = diamètre extérieur : 16
  • Force d’adhérence : 18 N
  • Température* max. °C : 450