Langue, sans butée, galvanisé, Acier

Réf.: K0532.1275X860
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
Référence article K0532.1275X860
EAN / GTIN 4059245198382
Réf. fabricant K0532.1275X860
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier.
modèle
  • galvanisé.
Note
  • *Un déplacement de la langue jusqu’à 19 mm est possible via le filetage.

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Langue
  • Surface du corps principal : galvanisée
  • Version 1 : sans butée
  • B 1 : 10 mm
  • B 2 : 8,2 mm
  • Compatible avec le verrou pivotant KIPP : K0531
  • A = distance entre les languettes : 12-32 / 68-86 mm