Verrou rotatif à compression, languette réglable, Zinc, Clé 27

Réf.: K0531.18321
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K0531.18321
EAN / GTIN 4059245198320
Réf. fabricant K0531.18321
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Boîtier et actionnement moulage sous pression de zinc.
  • Joint plat en caoutchouc.
modèle
  • Boîtier et actionnement chromés,
  • En version bâtonnet, revêtement en poudre noir.
Exemple de commande
  • Barre rotative de compression K0531.18321
  • Langue K0532.1000X590
Note
  • Les barres rotatives de compression sont principalement utilisées sur les portes et les boîtiers qui exigent une pression de compression plus élevée du joint. Utilisable à droite ou à gauche. Le processus de fermeture se déroule toujours dans le sens des aiguilles d’une montre.
  • Résistant aux vibrations, à l’eau et à la poussière selon IP65.
  • Langue dans le modèle souhaité, veuillez commander séparément. Chaque langue peut être combinée avec n’importe quel boîtier.
  • *La cote A résulte de la combinaison de la barre rotative et de la langue et est indiquée pour les langues appropriées.
Fonctions
  • En tournant à droite de l’actionnement, la langue est tournée de 90° et mise en position de fermeture. Une autre rotation de 90° permet de serrer la languette dans le sens axial et d’augmenter ainsi la pression de serrage. La course de serrage est de 6 mm. L’écrou de fixation est conçu d’un côté comme écrou de mise à la terre avec griffes. La langue courbée est positive et négative.
accessoires
  • Clé à douilles K0535.
  • Langues pour barre rotative de compression avec hauteur de langue réglable en acier K0532.
Actionnement
  • A) carré 8 mm
  • B) barbe double 3 mm
  • C) barbe double 5 mm
  • D) Boulons
  • E) triangle 7 mm

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : Zinc
  • Appellation : Verrou rotatif à compression
  • RoHS : vrai
  • Version 1 : languette réglable
  • SW = largeur de clé : 27
  • S = épaisseur maximale de la paroi : 18 mm
  • Actionnement : Carré 8 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier