VERROU, Zinc, Clé 27

Réf.: K0522.45181
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K0522.45181
EAN / GTIN 4059245197484
Réf. fabricant K0522.45181
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Boîtier, actionnement et écrou moulé sous pression de zinc ou plastique PA6 GFR 30.
  • Joint plat en caoutchouc.
modèle
  • Boîtier, actionnement et écrou chromé ou noir.
Exemple de commande
  • Barre rotative K0522.17181
  • Langue K0523.145X045
  • (Veuillez indiquer l’espacement entre les langues ″A″)
Note
  • Bride tournante avec languette à ressort. Utilisable à droite ou à gauche avec un chemin de fermeture de 90°. La barre rotative peut être prémontée. L’écrou de fixation est conçu d’un côté comme écrou de mise à la terre avec griffes.
  • Résistant aux vibrations (sauf version en plastique), un blocage empêche une ouverture autonome. Protection contre l’eau et la poussière selon IP65.
  • Langue dans le modèle souhaité, veuillez commander séparément. Chaque langue peut être combinée avec n’importe quel boîtier.
  • *La cote A résulte de la combinaison de la barre rotative et de la langue et est indiquée pour les langues appropriées.
accessoires
  • Clé à douilles K0535.
  • Languette pour verrou tournant en acier K0523. Clé à douilles K0535.
  • Languette pour verrou tournant en acier K0523.
Actionnement
  • A) carré 7 mm
  • B) carré 8 mm
  • C) fente
  • D) barbe double 3 mm
  • E) barbe double 5 mm
  • F) triangle 7 mm

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : Zinc
  • Appellation : VERROU
  • RoHS : vrai
  • SW = largeur de clé : 27
  • D = diamètre : 30
  • S = épaisseur maximale de la paroi : 7 mm
  • Actionnement : Double panneton 5 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier