VERROU, Zinc, Clé 27

Réf.: K0522.17181
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
Référence article K0522.17181
EAN / GTIN 4059245197422
Réf. fabricant K0522.17181
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Boîtier, actionnement et écrou moulé sous pression de zinc ou plastique PA6 GFR 30.
  • Joint plat en caoutchouc.
modèle
  • Boîtier, actionnement et écrou chromé ou noir.
Exemple de commande
  • Barre rotative K0522.17181
  • Langue K0523.145X045
  • (Veuillez indiquer l’espacement entre les langues ″A″)
Note
  • Bride tournante avec languette à ressort. Utilisable à droite ou à gauche avec un chemin de fermeture de 90°. La barre rotative peut être prémontée. L’écrou de fixation est conçu d’un côté comme écrou de mise à la terre avec griffes.
  • Résistant aux vibrations (sauf version en plastique), un blocage empêche une ouverture autonome. Protection contre l’eau et la poussière selon IP65.
  • Langue dans le modèle souhaité, veuillez commander séparément. Chaque langue peut être combinée avec n’importe quel boîtier.
  • *La cote A résulte de la combinaison de la barre rotative et de la langue et est indiquée pour les langues appropriées.
accessoires
  • Clé à douilles K0535.
  • Languette pour verrou tournant en acier K0523. Clé à douilles K0535.
  • Languette pour verrou tournant en acier K0523.
Actionnement
  • A) carré 7 mm
  • B) carré 8 mm
  • C) fente
  • D) barbe double 3 mm
  • E) barbe double 5 mm
  • F) triangle 7 mm

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : Zinc
  • Appellation : VERROU
  • RoHS : vrai
  • SW = largeur de clé : 27
  • D = diamètre : 30
  • S = épaisseur maximale de la paroi : 7 mm
  • Actionnement : Carré 7 mm