Langue, avec butée, galvanisé, recourbé vers le haut, Acier

Réf.: K0519.125X075
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
Référence article K0519.125X075
EAN / GTIN 4059245197323
Réf. fabricant K0519.125X075
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier.
modèle
  • galvanisé.

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Langue
  • Surface du corps principal : galvanisée
  • Version 1 : avec butée
  • Version 2 : coudé vers le haut
  • B 1 : 6,1 mm
  • Compatible avec le verrou pivotant KIPP : K0518
  • A pour H = 13,5 : 7,5 mm