VERROU, petit modèle, Zinc, Clé 20

Réf.: K0518.30132
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
Référence article K0518.30132
EAN / GTIN 4059245197316
Réf. fabricant K0518.30132
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Boîtier et actionnement moulage sous pression de zinc.
modèle
  • Boîtier et actionnement chromés,
  • En version bâtonnet, revêtement en poudre noir.
Note
  • Petite barre rotative avec languette à ressort. Utilisable à droite ou à gauche avec un chemin de fermeture de 90°. La barre rotative peut être prémontée. L’écrou de fixation est conçu d’un côté comme écrou de mise à la terre avec griffes.
  • Langue dans le modèle souhaité, veuillez commander séparément. Chaque langue peut être combinée avec n’importe quel boîtier.
  • *La cote A résulte de la combinaison de la barre rotative et de la langue et est indiquée pour les langues appropriées.
accessoires
  • Clé à douilles K0535.
  • Langue pour barre rotative en acier k0519.
Actionnement
  • A) carré 6 mm
  • B) fente
  • C) Boulons
  • D) Triangle 7 mm

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : Zinc
  • Appellation : VERROU
  • RoHS : vrai
  • Version 1 : petite version
  • SW = largeur de clé : 20
  • S = épaisseur maximale de la paroi : 5 mm
  • Actionnement : Poignée