• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

VERROU, petit modèle, Zinc, Clé 20

Réf.: K0518.16131
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K0518.16131
EAN / GTIN 4059245197293
Réf. fabricant K0518.16131
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Boîtier et actionnement moulage sous pression de zinc.
modèle
  • Boîtier et actionnement chromés,
  • En version bâtonnet, revêtement en poudre noir.
Note
  • Petite barre rotative avec languette à ressort. Utilisable à droite ou à gauche avec un chemin de fermeture de 90°. La barre rotative peut être prémontée. L’écrou de fixation est conçu d’un côté comme écrou de mise à la terre avec griffes.
  • Langue dans le modèle souhaité, veuillez commander séparément. Chaque langue peut être combinée avec n’importe quel boîtier.
  • *La cote A résulte de la combinaison de la barre rotative et de la langue et est indiquée pour les langues appropriées.
accessoires
  • Clé à douilles K0535.
  • Langue pour barre rotative en acier k0519.
Actionnement
  • A) carré 6 mm
  • B) fente
  • C) Boulons
  • D) Triangle 7 mm

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : Zinc
  • Appellation : VERROU
  • RoHS : vrai
  • Version 1 : petite version
  • SW = largeur de clé : 20
  • S = épaisseur maximale de la paroi : 5 mm
  • Actionnement : Carré 6 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier