Raccord de tuyaux, Forme A, avec pied, poncé, pour tubes ronds, avec rotule, Aluminium

Réf.: K0477.5181
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article K0477.5181
EAN / GTIN 4059245647248
Réf. fabricant K0477.5181
Article hors catalogue L31350 160175
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

Les raccords de tuyauterie du pied servent à la connexion angulaire de la surface. Ils peuvent être vissés sur des machines ou des cadres.
Les raccords de tube possèdent une plaque de raccordement pivotant à 360° sur la rotule.
Ils permettent de fixer et de régler individuellement des composants tels que des capteurs, des réflecteurs et d’autres éléments. Convient aux composants qui doivent être alignés avec précision et souvent réajustés.
La plage d’inclinaison de la plaque de raccordement est de 60°.

matériau
  • Fonte d’aluminium.
  • Vis cylindrique DIN 4762 et écrou hexagonal DIN 985, acier.
modèle
  • poncé glissant.
  • Vis cylindrique et écrou hexagonal galvanisé.
Note
  • Combinable avec d’autres raccords de tuyauterie de dimensions 18 mm et 30 mm.
  • Un revêtement de surface spécial de la rotule assure un serrage très résistant.
Max. Couple de rotation pour serrer les vis de serrage
  • M6 : 10 Nm.
  • M8 : 25 Nm.
  • M10 : 50 Nm.
  • Les données relatives aux forces et aux moments sont des valeurs indicatives non contraignantes qui ne peuvent être atteintes dans des cas individuels en raison de conditions d’application différentes, telles que la température ou la texture de surface des profilés bloquants.
  • Ces informations ne constituent ni une garantie de qualité ni une propriété garantie des produits.
accessoires
  • - Tubes ronds et carrés K0493

Caractéristique(s):

  • H: 20 mm
  • D : M5X10
  • B : 5,5 mm
  • Matériau des composants : Acier
  • Matériau du corps de base : Aluminium
  • Appellation : raccord de tuyaux
  • Surface du composant : galvanisé
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps de base : rectifiée
  • Version 1 : avec pied
  • Version 2 : pour tubes ronds
  • Type: A
  • Type de forme : avec rotule
  • K: 30
  • E : 50
  • C : 21
  • N : 5 mm
  • A = diamètre intérieur : 18,1 mm
  • F : 15 mm
  • Mb : 9 Nm
  • U : 40 mm
  • O : 38 mm