Douille de réduction, Acier

Réf.: K0412.1008
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
Référence article K0412.1008
EAN / GTIN 4059245175833
Réf. fabricant K0412.1008
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier.
modèle
  • brûlé.
Exemple de commande
  • K0412.1408 (diamètre D1=8)
Note
  • Les douilles de réduction sont utilisées pour l’ajustement du diamètre entre l’indicateur de position et la broche de réglage.
  • La goupille filetée est incluse dans l’équipement standard.

Caractéristique(s):

  • D 2 : 3,2 mm
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Douille de réduction
  • PL Acier inoxydable : faux
  • A: 2,5 mm
  • D = diamètre extérieur : 10
  • D 1 = diamètre intérieur : 8 mm
  • Convient pour : K0408
  • Compatible avec les indicateurs de position : 21901