Indicateur de position, numérique, programmé, orange pur RAL 2004, Polyamide

Réf.: K0409.01001421
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K0409.01001421
EAN / GTIN 4059245172399
Réf. fabricant K0409.01001421
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Boîtier polyamide 6.
  • Arbre creuse en acier.
  • Fenêtre de visualisation plastique.
  • Tige filetée en acier.
modèle
  • Boîtier résistant aux chocs.
  • Arbre creux bruni.
  • Goupille filetée noire.
  • Roues numériques noires, chiffres blancs.
Exemple de commande
  • K0409.01002111
  • (Indicateur de position avec pente de 1 mm, virgule à 2. Point de droite, position de montage 1, sens de comptage croissant dans le sens horaire, couleur orange)
Note
  • Les indicateurs de position permettent la lecture directe des valeurs de mesure réglées en un coup d’œil.
  • En outre, la valeur d’affichage par tour de broche (augmentation correspondante de la broche) peut être sélectionnée, les différentes valeurs d’affichage étant réalisées par un réducteur de vitesse.
  • Les indicateurs de position se distinguent par leur petite construction avec un affichage très clair et une lecture fine. Ils sont particulièrement adaptés aux petits écarts de broche et aux petits diamètres d’arbre et ont un appui de couple qui est branché dans un alésage dans l’autre côté.
  • ** À 1. Position de montage en étoile et à 2. Indiquer le sens de comptage de l’étoile. (Voir exemple de commande ″position de montage, sens de comptage″).
Sur demande
  • – Couverture de comptage en verre minéral
  • - Joint axial (étanche à la poussière)
  • Protection contre les vibrations
accessoires
  • Douille de réduction K0412
  • Plaque intermédiaire K0413
  • Plaque de montage K0414
caractéristiques techniques
  • – Compteur composé de 4 décennies + lecture fine
  • Hauteur des chiffres env. 6 mm
  • Ø de l’arbre creux 14 H7 mm
  • Résistant à la température jusqu’à 80 °C
  • résistant aux huiles et aux solvants

Caractéristique(s):

  • Couleur du corps principal : orange pur RAL 2004
  • Matériau des composants : Acier
  • Matériau du corps de base : Polyamide
  • Appellation : Indicateur de position
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Version 1 : numérique
  • Version 2 : programmée
  • D = diamètre du trou : 14 mm
  • P = pente : 1
  • Virgule à la place : 1
  • max. Vitesse de rotation 1/min : 500
  • Sens de comptage : 2
  • Affichage après un tour : 001,0
  • Position de montage : 4

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier