Insert fileté, autobloquant, passivé, renforcé, Acier inoxydable

Réf.: K0402.116
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
Référence article K0402.116
EAN / GTIN 4059245152636
Réf. fabricant K0402.116
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Insert fileté en acier inoxydable.
modèle
  • passifs.
Exemple de commande
  • Filetage renforcé K0402.110
  • Outil de montage K0399.812
Note
  • Les inserts filetés permettent la réutilisation ou la réparation de trous filetés endommagés, arrachés et coincés. La récupération des rebuts de produits de haute qualité est donc également possible.
  • Les inserts filetés conviennent à une utilisation dans différents matériaux, y compris pour les métaux légers et les pièces moulées.
  • Les inserts avec filetage intérieur supérieur à M6 sont livrés avec quatre coins de retrait au lieu de deux.
Allocution Déviations dimensionnelles
  • Pour les filetages énumérés, la classe de tolérance moyenne est valable, c’est-à-dire 6H pour les filetages mères et 6g pour les filetages de boulon. Dimensions restantes ±0,25 mm.
  • Remarque technique, voir le mode d’emploi pour les inserts filetés.
Avantages
  • Installation plus facile et plus rapide.
  • - L’insert est fixé avec des cales afin d’éviter toute torsion due à des torsions ou des vibrations.
  • - En dehors de l’outil de montage, aucun autre outil spécial n’est requis.
Note de dessin
  • 1) Arrière
  • 2) Partie auto-sécurisante du filetage intérieur

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : Acier inoxydable
  • Appellation : insert fileté
  • Type de filetage : Filetage intérieur et extérieur
  • PL Acier inoxydable : vrai
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps de base : passivée
  • Version 1 : autobloquante
  • Version 2 : renforcée
  • Référence outil de montage : 07661-816
  • D 1 = filetage intérieur : M16
  • D 2 = filetage extérieur : M22x1,5
  • Référence des outils de montage : 07661-816
  • Montage du foret fileté : M22x1,5
  • Diamètre de perçage : 20,7
  • Encastrement Ø +0,25 : 22,3
  • Extension foret Ø : 17,8