Insert fileté, corps entier, Acier

Réf.: K0400.12X125
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
Référence article K0400.12X125
EAN / GTIN 4059245152339
Réf. fabricant K0400.12X125
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Filetage en acier.
modèle
  • passifs.
Exemple de commande
  • Insert fileté corps entier K0400.10X125
  • Outil de montage K0400.810
Note
  • Les inserts filetés permettent la réutilisation ou la réparation de trous filetés endommagés, arrachés et coincés. La récupération des rebuts de produits de haute qualité est donc également possible.
  • Les inserts filetés conviennent à une utilisation dans différents matériaux, y compris pour les métaux légers et les pièces moulées.
  • Allocution Déviations dimensionnelles : Pour les filetages indiqués, la classe de tolérance moyenne est applicable:
  • c’est-à 6g pour filetage de boulon.
  • Dimensions restantes ±0,25 mm.
  • Les inserts filetés complets du corps sont utilisés lorsque des trous filetés trop grands ou des distances de perçage non respectées doivent être reproduits dans des pièces à usiner.
  • Remarque technique, voir le mode d’emploi pour les inserts filetés.
Avantages
  • Installation plus facile et plus rapide.
  • - L’insert est fixé avec des cales afin d’éviter toute torsion due à des torsions ou des vibrations.
  • - En dehors de l’outil de montage, aucun autre outil spécial n’est requis.
Note de dessin
  • 1) Arrière

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : insert fileté
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Exécution 1 : corps entier
  • Référence outil de montage : 07662-812
  • D 2 = filetage extérieur : M12x1,25
  • Référence des outils de montage : 07662-812
  • Montage du foret fileté : M12x1,25
  • Diamètre de perçage : 10,8
  • Encastrement Ø +0,25 : 12,3
  • Extension foret Ø : 9,5