Insert fileté, renforcé, Acier

Réf.: K0399.06
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
Référence article K0399.06
EAN / GTIN 4059245151837
Réf. fabricant K0399.06
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Insert fileté en acier ou en acier inoxydable.
modèle
  • passifs.
Exemple de commande
  • Filetage renforcé K0399.12
  • Outil de montage K0399.812
Note
  • Les inserts filetés permettent la réutilisation ou la réparation de trous filetés endommagés, arrachés et coincés. La récupération des rebuts de produits de haute qualité est donc également possible. Les inserts filetés conviennent à une utilisation dans différents matériaux, y compris pour les métaux légers et les pièces moulées.
  • Les inserts avec filetage intérieur supérieur à M6 sont livrés avec quatre coins de retrait au lieu de deux.
Allocution Déviations dimensionnelles
  • Pour les filetages énumérés, la classe de tolérance moyenne est valable, c’est-à-dire 6H pour les filetages mères et 6g pour les filetages de boulon. Dimensions restantes ±0,25 mm.
  • Avec les inserts filetés renforcés, nous proposons en outre des modèles de section plus forte pour les cas d’utilisation avec une charge accrue.
  • Remarque technique, voir le mode d’emploi pour les inserts filetés.
Avantages
  • Installation plus facile et plus rapide.
  • - L’insert est fixé avec des cales afin d’éviter toute torsion due à des torsions ou des vibrations.
  • - En dehors de l’outil de montage, aucun autre outil spécial n’est requis.
Note de dessin
  • 1) Arrière

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : insert fileté
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Version 1 : renforcée
  • Référence outil de montage : 07661-806
  • D 1 = filetage intérieur : M6
  • D 2 = filetage extérieur : M12x1,25
  • Référence des outils de montage : 07661-806
  • Montage du foret fileté : M12x1,25
  • Diamètre de perçage : 10,8
  • Encastrement Ø +0,25 : 12,3
  • Extension foret Ø : 9,5