Vis à œil, Forme B, bruni, DIN 444, Acier

Réf.: K0396.14130
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K0396.14130
EAN / GTIN 4059245147649
Réf. fabricant K0396.14130
Article hors catalogue L31350 114419
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier ou acier A2.
modèle
  • Classe de résistance en acier 8.8, bruni.
  • Acier inoxydable A2-70, blanc.
Exemple de commande
  • K0396.12100
Note
  • Pour les boulons d’essieu appropriés, voir B0430.
Note de dessin
  • U = max. 2 P (filetage incomplet)
  • X1 = selon DIN 76 partie 1

Caractéristique(s):

  • D 2 : 14 mm
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : vis à œil
  • PL Acier inoxydable : faux
  • Surface du corps principal : bruni
  • D 3 : 28 mm
  • Type: B
  • Type de fixation : Œillet
  • Classe de résistance: 8,8
  • DI : DIN 444 N
  • R : 6 mm
  • Type de produit: Vis
  • G = filetage / pour filetage : M14
  • D 1 = filetage : M14
  • S: 16

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier