Pinces et inserts, Forme F, ronde, trempé et bruni, avec alésage, Acier à outils

Réf.: K0385.11610
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
Référence article K0385.11610
EAN / GTIN 4059245138630
Réf. fabricant K0385.11610
Article hors catalogue L31350 1121
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

Matériaux, modèles
  • Forme F Acier à outils, trempé et bruni.
Note
  • Les grippers et les inserts conviennent pour une installation dans des bras de serrage, des systèmes de préhension, des dispositifs de serrage, des mâchoires de serrage et des supports pendulaires. Grâce à l’utilisation de grippers, il est possible de transmettre des couples de rotation les plus élevés et des forces de maintien supérieures à la moyenne, même en cas de matériaux durs et d’irrégularités de surface.

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : Acier à outils
  • Appellation : Pinces et inserts
  • PL Acier inoxydable : faux
  • Surface du corps principal : trempée et brunie
  • Version 1 : ronde
  • Version 2 : avec alésage
  • Type: F
  • Type de fixation : Douilles
  • D 4 : 4,5
  • T : 5,6
  • D 5 : 8
  • D 2 = diamètre : 16 mm