Écrou rhombique, bruni, Acier pour traitement thermique

Réf.: K0379.316
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K0379.316
EAN / GTIN 4059245132904
Réf. fabricant K0379.316
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier trempé.
modèle
  • récompensé à 8 et bruni.
Exemple de commande
  • K0379.114
Note
  • L’avantage des écrous rhombus pour rainures en T est qu’ils peuvent être utilisés par le haut. Ils sont particulièrement utiles pour les rainures longues en T ou lorsque l’occupation de la table de la machine ne permet pas l’insertion latérale de vis de serrage ou d’écrous pour rainures en T.
Application
  • Insérer par le haut, puis tourner et faire attention à la butée dans la rainure.

Caractéristique(s):

  • H 1 : 14 mm
  • Matériau du corps de base : Acier pour traitement thermique
  • Appellation : écrou rhombique
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : bruni
  • B 1 : 21,5 mm
  • D = filetage : M16
  • Type de produit : pour rainure en T

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier