Écrou rhombique, bruni, Acier pour traitement thermique

Réf.: K0379.108
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
Référence article K0379.108
EAN / GTIN 4059245132775
Réf. fabricant K0379.108
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier trempé.
modèle
  • récompensé à 8 et bruni.
Exemple de commande
  • K0379.114
Note
  • L’avantage des écrous rhombus pour rainures en T est qu’ils peuvent être utilisés par le haut. Ils sont particulièrement utiles pour les rainures longues en T ou lorsque l’occupation de la table de la machine ne permet pas l’insertion latérale de vis de serrage ou d’écrous pour rainures en T.
Application
  • Insérer par le haut, puis tourner et faire attention à la butée dans la rainure.

Caractéristique(s):

  • H 1 : 6 mm
  • Matériau du corps de base : Acier pour traitement thermique
  • Appellation : écrou rhombique
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : bruni
  • B 1 : 9,7 mm
  • D = filetage : M8
  • Type de produit : pour rainure en T