Tasseaux en T, Acier inoxydable

Réf.: K0378.808
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
Référence article K0378.808
EAN / GTIN 4059245132713
Réf. fabricant K0378.808
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier de traitement ou acier inoxydable 1.4305.
Exemple de commande
  • K0378.16
Note
  • Avec ces ébauches, les écrous pour rainures en T avec filetage non courant peuvent être fabriqués économiquement.

Caractéristique(s):

  • H 1 : 6 mm
  • Matériau du corps de base : Acier inoxydable
  • Appellation : Tasseaux en T
  • PL Acier inoxydable : vrai
  • RoHS : vrai
  • Clé en acier Corps de base : 1,4305
  • B 1 : 7,6 mm
  • Type de produit : pour rainure en T