Ecrou, pour rainure en T, non revêtue, DIN 508, Acier inoxydable A4

Réf.: K0377.806
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K0377.806
EAN / GTIN 4059245132522
Réf. fabricant K0377.806
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier trempé classe de qualité 10, EN AW-7075 ou acier inoxydable 1.4571.
modèle
  • Acier traité (noir).
  • Aluminium et acier inoxydable blanc.
Exemple de commande
  • K0377.20
Note
  • Les écrous pour rainures en T en aluminium sont équipés d’inserts filetés en acier.
Résistance de la version en acier inoxydable
  • RM = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².

Caractéristique(s):

  • H 1 : 6 mm
  • Matériau du corps de base : Acier inoxydable A4
  • Appellation : Ecrou
  • PL Acier inoxydable : vrai
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps de base : brute
  • Version 1 : pour rainure en T
  • Clé en acier Corps de base : 1,4571
  • B 1 : 7,6 mm
  • DI : DIN 508 N
  • D = filetage : M6
  • Type de produit : pour rainure en T

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier