Ecrou, pour rainure en T, non revêtue, DIN 508, Aluminium

Réf.: K0377.206
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
Référence article K0377.206
EAN / GTIN 4059245132416
Réf. fabricant K0377.206
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier trempé classe de qualité 10, EN AW-7075 ou acier inoxydable 1.4571.
modèle
  • Acier traité (noir).
  • Aluminium et acier inoxydable blanc.
Exemple de commande
  • K0377.20
Note
  • Les écrous pour rainures en T en aluminium sont équipés d’inserts filetés en acier.
Résistance de la version en acier inoxydable
  • RM = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².

Caractéristique(s):

  • H 1 : 6 mm
  • Matériau des composants : Acier
  • Matériau du corps de base : Aluminium
  • Appellation : Ecrou
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps de base : brute
  • Version 1 : pour rainure en T
  • Clé en acier Corps de base : EN AW-7075
  • B 1 : 7,6 mm
  • DI : DIN 508 N
  • D = filetage : M6
  • Type de produit : pour rainure en T