Câble spiralé de sécurité, Forme A, noir, avec porte-clés, Mousse PVC

Réf.: K0367.10200
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K0367.10200
EAN / GTIN 4059245025152
Réf. fabricant K0367.10200
Article hors catalogue L31350 113680
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Câble spiralé en PUR.
  • Œillet en cuivre ou en acier inoxydable.
  • Porte-clés en acier ou en acier inoxydable.
modèle
  • Câble spiralé noir.
  • Oeillet cuivre galvanisé ou acier inoxydable blanc.
  • Porte-clés en acier chromé ou en acier inoxydable blanc.
Exemple de commande
  • K0367.10200
Note
  • Câble spiralé élastique pour sécuriser les pièces du dispositif. Très bonne force de rappel, robuste et résistant à l’usure.

Caractéristique(s):

  • Couleur du corps principal : noir
  • Matériau des composants : Acier
  • Matériau du corps de base : Mousse PVC
  • Appellation : Câble spiralé de sécurité
  • Type: A
  • L 1 : 1000 mm
  • Type de forme : avec anneau porte-clés

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier