Câble spiralé de sécurité, Forme A, noir, avec porte-clés, Mousse PVC

Réf.: K0367.10100
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
Référence article K0367.10100
EAN / GTIN 4059245025145
Réf. fabricant K0367.10100
Article hors catalogue L31350 113679
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Câble spiralé en PUR.
  • Œillet en cuivre ou en acier inoxydable.
  • Porte-clés en acier ou en acier inoxydable.
modèle
  • Câble spiralé noir.
  • Oeillet cuivre galvanisé ou acier inoxydable blanc.
  • Porte-clés en acier chromé ou en acier inoxydable blanc.
Exemple de commande
  • K0367.10200
Note
  • Câble spiralé élastique pour sécuriser les pièces du dispositif. Très bonne force de rappel, robuste et résistant à l’usure.

Caractéristique(s):

  • Couleur du corps principal : noir
  • Matériau des composants : Acier
  • Matériau du corps de base : Mousse PVC
  • Appellation : Câble spiralé de sécurité
  • Type: A
  • L 1 : 500 mm
  • Type de forme : avec anneau porte-clés