Etaux autocentrants, Forme B, hexagonal, trempé et bruni, Acier

Réf.: K0358.202706
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
Référence article K0358.202706
EAN / GTIN 4059245021284
Réf. fabricant K0358.202706
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Corps 1.2842.
  • Les balles et le chant hexagonal 1.4112.
  • Ressort de traction 1.4310.
modèle
  • Corps durci et bruni.
  • Boules et hexagones durcis et meulés.
Note
  • Forme B : avec hexagone pour les parois de trous sensibles à la surface.
Application
  • Positionner et serrer les pièces de manière autocentrique de l’intérieur vers l’extérieur dans des alésages prédéfinis.
Avantages
  • Auto-centration précise.
  • - Tension sans retard.
  • - Grandes voies de réglage.
  • - Faible hauteur de construction.
caractéristiques techniques
  • Répétabilité ±0,025
  • Précision de rotation ±0,05
Forme A
  • Avec boule adapté pour le serrage dans les trous où de légères empreintes sont acceptables.
Forme B
  • Avec hexagonale pour les surfaces sensibles.
1) Dispositif de montage
  • Goupille pour la détermination exacte de la position des segments de tension.

Caractéristique(s):

  • H 2 : 14,2 mm
  • H: 28,8 mm
  • H 1 : 19,8 mm
  • H 4 : 2,3 mm
  • D 2 : 20 mm
  • D 1 : M6
  • Matériau des composants : Acier
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Etaux autocentrants
  • Surface du composant : trempée et polie
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : trempée et brunie
  • L: 6 mm
  • Exécution 1 : Hexagonal
  • A: 7 mm
  • D 3 : 3 mm
  • Type: B
  • H 3 : 13 mm
  • D 4 : 6,4
  • Ouv.: 5
  • K: 4
  • M : 4,5
  • Couple de serrage max. : 17 Nm
  • Application : pièces usinées
  • Force de serrage max. : 4,5 kN
  • D = diamètre max. : 30,5 mm
  • D = diamètre min. : 26,5 mm
  • Type de fixation : Serrage intérieur
  • 6 pans : 4 mm
  • Nombre hexagonal : 3