Etaux autocentrants, Forme A, avec bille, trempé et bruni, Acier

Réf.: K0358.105510
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article K0358.105510
EAN / GTIN 4059245021222
Réf. fabricant K0358.105510
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Corps 1.2842.
  • Les balles et le chant hexagonal 1.4112.
  • Ressort de traction 1.4310.
modèle
  • Corps durci et bruni.
  • Boules et hexagones durcis et meulés.
Note
  • Forme A : avec une balle adaptée au serrage dans les trous où de légères empreintes sont acceptables.
Application
  • Positionner et serrer les pièces de manière autocentrique de l’intérieur vers l’extérieur dans des alésages prédéfinis.
Avantages
  • Auto-centration précise.
  • - Tension sans retard.
  • - Grandes voies de réglage.
  • - Faible hauteur de construction.
caractéristiques techniques
  • Répétabilité ±0,025
  • Précision de rotation ±0,05
Forme A
  • Avec boule adapté pour le serrage dans les trous où de légères empreintes sont acceptables.
Forme B
  • Avec hexagonale pour les surfaces sensibles.
1) Dispositif de montage
  • Goupille pour la détermination exacte de la position des segments de tension.

Caractéristique(s):

  • H 2 : 23,7 mm
  • H: 54,6 mm
  • H 1 : 40,6 mm
  • H 4 : 9,3 mm
  • D 2 : 45 mm
  • D 1 : M10
  • Matériau des composants : Acier
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Etaux autocentrants
  • Surface du composant : trempée et polie
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : trempée et brunie
  • L: 9 mm
  • Version 1 : avec bille
  • A: 15 mm
  • D 3 : 5 mm
  • Type: A
  • Diamètre de la boule : 16 mm
  • H 3 : 19,1 mm
  • D 4 : 10,5
  • Ouv.: 8
  • M : 5,5
  • Couple de serrage max. : 79 Nm
  • Application: pièces brutes
  • Force de serrage max. : 8 kN
  • D = diamètre max. : 70,5 mm
  • D = diamètre min. : 54,5 mm
  • Type de fixation : Serrage intérieur
  • Nombre de billes : 6