Boulons d’appui, rémunéré et bruni, Acier pour traitement thermique

Réf.: K0307.10068
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
Référence article K0307.10068
EAN / GTIN 4059245006786
Réf. fabricant K0307.10068
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier de traitement ou laiton.
modèle
  • Acier rémunéré et bruni.
  • Laiton blanc.
Exemple de commande
  • K0307.16055

Caractéristique(s):

  • B : 60 mm
  • Matériau du corps de base : Acier pour traitement thermique
  • Appellation : Boulons d’appui
  • Surface du corps : trempé et bruni
  • Type de fixation : Filetage extérieur
  • D = filetage : M10
  • Ouv.: 17
  • E : 19,6
  • Forme de publication : Hexagonal