Boulons d’appui, réglable, trempé et bruni, avec contre-écrou, Acier pour traitement thermique

Réf.: K0306.20
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
Référence article K0306.20
EAN / GTIN 4059245006687
Réf. fabricant K0306.20
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier de rémunération 1.1181.
modèle
  • durci par couche de bord et bruni.
Exemple de commande
  • K0306.05

Caractéristique(s):

  • H 2 : 88 mm
  • H 1 : 70 mm
  • H 4 : 10 mm
  • Matériau du corps de base : Acier pour traitement thermique
  • Appellation : Boulons d’appui
  • Surface du corps principal : trempée et brunie
  • Version 1 : réglable
  • Version 2 : avec contre-écrou
  • Type de fixation : Filetage extérieur
  • D = filetage : M20
  • Ouv.: 30
  • D 1 = diamètre extérieur : 20
  • E : 34,6
  • R : 28 mm
  • Forme : ronde
  • H 3 max. : 90 mm
  • F env. : 18000 N
  • H 3 min. : 50 mm