Boulons d’appui, réglable, trempé et bruni, avec contre-écrou, Acier pour traitement thermique

Réf.: K0306.14
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K0306.14
EAN / GTIN 4059245006656
Réf. fabricant K0306.14
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier de rémunération 1.1181.
modèle
  • durci par couche de bord et bruni.
Exemple de commande
  • K0306.05

Caractéristique(s):

  • H 2 : 80 mm
  • H 1 : 63 mm
  • H 4 : 8 mm
  • Matériau du corps de base : Acier pour traitement thermique
  • Appellation : Boulons d’appui
  • Surface du corps principal : trempée et brunie
  • Version 1 : réglable
  • Version 2 : avec contre-écrou
  • Type de fixation : Filetage extérieur
  • D = filetage : M14
  • Ouv.: 22
  • D 1 = diamètre extérieur : 14
  • E : 25,4
  • R : 20 mm
  • Forme : ronde
  • H 3 max. : 79 mm
  • F env. : 8320 N
  • H 3 min. : 44 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier