Boulons d’appui, trempé, bruni et poli, Acier de cémentation

Réf.: K0305.16X40
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K0305.16X40
EAN / GTIN 4059245006526
Réf. fabricant K0305.16X40
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier 1.0301.
modèle
  • durcis, bruns et meulés.
Exemple de commande
  • K0305.05X8 (indiquer la hauteur H)

Caractéristique(s):

  • B : 16 mm
  • Matériau du corps de base : Acier de cémentation
  • Appellation : Boulons d’appui
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps de base : trempée, brunie et polie
  • Type de fixation : diamètre du passage
  • D 1 = diamètre extérieur : 16
  • R : 25 mm
  • Forme : ronde
  • D 2 = diamètre du boulon : 14 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier