Boulons d’appui, trempé, bruni et poli, Acier de cémentation

Réf.: K0305.08X25
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
Référence article K0305.08X25
EAN / GTIN 4059245006373
Réf. fabricant K0305.08X25
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier 1.0301.
modèle
  • durcis, bruns et meulés.
Exemple de commande
  • K0305.05X8 (indiquer la hauteur H)

Caractéristique(s):

  • B : 8 mm
  • Matériau du corps de base : Acier de cémentation
  • Appellation : Boulons d’appui
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps de base : trempée, brunie et polie
  • Type de fixation : diamètre du passage
  • D 1 = diamètre extérieur : 8
  • R : 11 mm
  • Forme : ronde
  • D 2 = diamètre du boulon : 6 mm