Pied de position, Forme A, rémunéré et bruni, Acier pour traitement thermique, Clé 17

Réf.: K0299.110010
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
Prix unitaire TTC
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
Référence article K0299.110010
EAN / GTIN 4059245005086
Réf. fabricant K0299.110010
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier de rémunération corporelle.
modèle
  • Le corps est remboursé et bruni.
  • Surface d’appui trempée.
Note
  • Les pieds de position sont utilisés pour soutenir des pièces non usinées et usinées. En outre, ils servent de butées et de parcelles de serrage dans la construction de dispositifs et d’outils.

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : Acier pour traitement thermique
  • Appellation : pied de position
  • Surface du composant : trempée
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps : trempé et bruni
  • Type: A
  • Type de fixation : Filetage extérieur
  • SW = largeur de clé : 17
  • G = filetage / pour filetage : M10
  • Forme : ronde
  • D = diamètre de l’appui : 17 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte