Boulons d’appui, Forme B, rémunéré et bruni, Acier pour traitement thermique, Clé 13

Réf.: K0294.208030
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
Référence article K0294.208030
EAN / GTIN 4059245004065
Réf. fabricant K0294.208030
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier de rémunération corporelle.
modèle
  • Le corps est remboursé et bruni.
Note
  • Les boulons d’appui sont utilisés pour soutenir des pièces non usinées et usinées. En outre, ils servent de butées et de parcelles de serrage dans la construction de dispositifs et d’outils.
  • Dans le filetage D, des goupilles filetées ou des vis de goujon peuvent être vissées et collées. Ainsi, on obtient facilement un support avec filetage extérieur.

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : Acier pour traitement thermique
  • Appellation : Boulons d’appui
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps : trempé et bruni
  • Type: B
  • Type de fixation : Filetage intérieur
  • SW = largeur de clé : 13
  • D = filetage : M8
  • D 1 = diamètre extérieur : 8
  • E : 4
  • R : 8,5 mm
  • Forme : ronde
  • P: 9