Boulons d’appui, Forme A, rémunéré et bruni, Acier pour traitement thermique, Clé 24

Réf.: K0294.116060
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K0294.116060
EAN / GTIN 4059245004027
Réf. fabricant K0294.116060
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier de rémunération corporelle.
modèle
  • Le corps est remboursé et bruni.
Note
  • Les boulons d’appui sont utilisés pour soutenir des pièces non usinées et usinées. En outre, ils servent de butées et de parcelles de serrage dans la construction de dispositifs et d’outils.
  • Dans le filetage D, des goupilles filetées ou des vis de goujon peuvent être vissées et collées. Ainsi, on obtient facilement un support avec filetage extérieur.

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : Acier pour traitement thermique
  • Appellation : Boulons d’appui
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps : trempé et bruni
  • Type: A
  • Type de fixation : Filetage intérieur
  • SW = largeur de clé : 24
  • D = filetage : M16
  • D 1 = diamètre extérieur : 16
  • E : 8
  • Forme : ronde
  • P: 20

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier