Boulons d’appui, Forme A, sans alésage de centrage, trempées et rectifiées, DIN 6321, Acier à outils

Réf.: K0293.116
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K0293.116
EAN / GTIN 4059245003631
Réf. fabricant K0293.116
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier à outils.
modèle
  • durcis et meulés.
  • Surface d’appui sans centrage.
Note
  • Les boulons d’appui forme A servent de support pour les pièces à usiner et les dispositifs. Les boulons d’appui de forme A sont également utilisables comme butées trempées et comme pieds pour les dispositifs.
  • Boulons similaires voir K0352, K0353, K0354 et K0355.

Caractéristique(s):

  • H 2 : 2 mm
  • H 1 : 12 mm
  • Matériau du corps de base : Acier à outils
  • Appellation : Boulons d’appui
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : trempée et polie
  • Version 1 : sans alésage de centrage
  • Type: A
  • Type de fixation : diamètre du passage
  • DI : DIN 6321 N
  • D 1 = diamètre extérieur : 16
  • T : 0,04
  • Forme : ronde
  • D 2 = diamètre du boulon : 8 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier