Boulons d’appui, trempées et rectifiées, Acier à outils

Réf.: K0292.166
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
Référence article K0292.166
EAN / GTIN 4059245003563
Réf. fabricant K0292.166
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier à outils.
modèle
  • durcis et meulés.
  • Surface d’appui sans centrage.
Exemple de commande
  • K0292.041
Note
  • En cas d’utilisation de plusieurs boulons d’appui, la hauteur d’appui peut être rectifiée. Les boulons d’appui peuvent également être utilisés comme pieds pour les dispositifs.

Caractéristique(s):

  • H 1 : 20 mm
  • Matériau du corps de base : Acier à outils
  • Appellation : Boulons d’appui
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : trempée et polie
  • Type de fixation : diamètre du passage
  • D 1 = diamètre extérieur : 30
  • L 3 : 2,5 mm
  • L 4 : 2,5 mm
  • Forme : ronde
  • D 2 = diamètre du boulon : 16 mm