Levier de serrage, Taille 1, gris noir RAL 7021, Plastique

Réf.: K0269.1051X50
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K0269.1051X50
EAN / GTIN 4059245103607
Réf. fabricant K0269.1051X50
Article hors catalogue L31350 110002
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Levier de poignée en plastique renforcé de fibres de verre avec bague dentée en zinc moulé sous pression.
  • Pièces en acier classe de résistance 5.8.
modèle
  • Pièces en acier brunes.
Exemple de commande
  • K0269.1051X40 (levier de serrage gris noir; longueur L à indiquer)
Note
  • Δ Insérer à ce stade la couleur de levier de serrage souhaitée.
  • Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.
Sur demande
  • Autres filets extérieurs, longueurs de vis et exécutions spéciales.
  • Cote ″H1″ Disponible sur demande dans d’autres longueurs moyennant supplément.
Note de dessin
  • 1) Cope conique DIN EN ISO 4753

Caractéristique(s):

  • H 2 : 15 mm
  • H: 24,5 mm
  • H 1 : 4 mm
  • Nombre de dents: 16
  • D : 10 mm
  • H 4 : 33,5 mm
  • X = filetage : M5
  • D 2 : 14,5 mm
  • D 1 : 13 mm
  • B : 7,5 mm
  • Couleur du corps principal : gris noir RAL 7021
  • Taille: 1
  • Matériau des composants : Acier
  • Matériau du corps de base : plastique
  • Appellation : Levier de serrage
  • Type de filetage : Filetage extérieur

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier