Bouton sphérique, Forme C, finition lisse, DIN 319 étendue, noir, filetage en matière moulée, Plastique thermodurcissable

Réf.: K0159.14510
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
Référence article K0159.14510
EAN / GTIN 4059245058129
Réf. fabricant K0159.14510
Article hors catalogue L31350 107091
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Duroplast PF 31, noir ou rouge.
modèle
  • poli brillant.
Sur demande
  • * Ces modèles sont disponibles en rouge foncé en stock moyennant un supplément.

Caractéristique(s):

  • Couleur du corps principal : noir
  • Matériau du corps de base : Plastique thermodurcissable
  • Appellation : bouton sphérique
  • Type de filetage : Filetage intérieur
  • Version 1 : version lisse
  • Type: C
  • Type de forme : Filetage en matière moulée
  • DI : DIN 319 étendue N
  • D = filetage : M10
  • D 1 = diamètre extérieur : 45
  • D 6 : 20