Bouton sphérique, Forme C, DIN 319 étendue, noir, avec filetage intérieur, Thermoplastique

Réf.: K0158.13210
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
Référence article K0158.13210
EAN / GTIN 4059245057740
Réf. fabricant K0158.13210
Article hors catalogue L31350 107064
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Thermoplastique.
modèle
  • noir.
Sur demande
  • Autres couleurs.

Caractéristique(s):

  • Couleur du corps principal : noir
  • Matériau du corps de base : Thermoplastique
  • Appellation : bouton sphérique
  • Type de filetage : Filetage intérieur
  • RoHS : vrai
  • Type: C
  • Type de forme : avec filetage intérieur
  • DI : DIN 319 étendue N
  • D = filetage : M10
  • D 1 = diamètre extérieur : 32
  • D 6 : 18