Vis moletée, non revêtue, DIN 464, Acier inoxydable

Réf.: K0140.062X25
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K0140.062X25
EAN / GTIN 4059245036868
Réf. fabricant K0140.062X25
Article hors catalogue L31350 1179
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier.
  • Acier inoxydable 1.4305.
modèle
  • Acier automatique bruni.
  • Acier inoxydable blanc.
Exemple de commande
  • K0140.06X20 (indiquer la longueur L)
Note
  • * Pour cette longueur, la vis moletée est livrée avec tige (sans vis sans vis, longueur filetée selon DIN).

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : Acier inoxydable
  • Appellation : vis moletée
  • Type de filetage : Filetage extérieur
  • PL Acier inoxydable : vrai
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps de base : brute
  • D 3 : 12 mm
  • DI : DIN 464 N
  • D = filetage : M6
  • K: 5
  • D 1 = diamètre extérieur : 24

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier