Etaux, Forme 0°, bruni, Taille 2, 0°, Acier pour traitement thermique

Réf.: K0128.414
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
Référence article K0128.414
EAN / GTIN 4059245100255
Réf. fabricant K0128.414
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Boîtier en acier trempé, écrou de serrage et goujon de serrage en acier automatique.
modèle
  • brûlé.
  • Des modèles chromés mat ou brillants sont également disponibles moyennant un prix supplémentaire.
Boulon de serrage A (pour le cliquet) version normale
  • Pour serrer et desserrer dans un espace de serrage limité en surmontant de grandes distances. Lors du changement de sens de serrage, un changement de la poignée de levier de 180° est nécessaire.
Boulon de serrage B version spéciale
  • Pour serrer et desserrer dans un espace de serrage limité en cas de dépassement de petites distances. La poignée de levier n’est pas mise en œuvre lors du changement de sens de serrage. Pour s’enfoncer dans la prochaine rainure, il doit être retiré.
  • Tendeur avec alésage Ø H7 avec rainure de ressort d’ajustement selon DIN 6885 Bl.1.
Sur demande
  • Autres filets intérieurs, trous d’ajustement et bords carrés intérieurs.
  • Cote ″A″ Disponible en longueurs spéciales échelonnées moyennant supplément.
  • Version spéciale : Boulon de serrage B.

Caractéristique(s):

  • H 2 : 19 mm
  • H: 38 mm
  • H 1 : 6 mm
  • D : 27 mm
  • D 2 : 20 mm
  • D 1 : 38 mm
  • Taille: 2
  • Matériau des composants : acier pour machines automatiques
  • Matériau du corps de base : Acier pour traitement thermique
  • Appellation : Etaux
  • Surface du corps principal : bruni
  • A 1 : 201,5 mm
  • D 3 : 26 mm
  • Type: 0°
  • X = alésage : 14 mm
  • Type de fixation : Alésage avec rainure
  • Type de forme : 0°
  • A 2 : 54 mm
  • H 3 : 4 mm
  • Nombre de rainures d’encliquetage : 8
  • D 4 : 43