Levier de serrage, structure mate, Taille 3, bleu trafic RAL 5017, Zinc

Réf.: K0122.3A3186X25
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
Référence article K0122.3A3186X25
EAN / GTIN 4059245716890
Réf. fabricant K0122.3A3186X25
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Levier de poignée en zinc moulé sous pression selon DIN EN 12844.
  • Pièces en acier classe de résistance 5.8.
modèle
  • Levier de poignée recouvert de plastique.
  • Pièces en acier brunes.
Sur demande
  • Autres filets extérieurs, longueurs de vis, couleurs et exécutions spéciales.
  • Cote ″H1″ Disponible sur demande dans d’autres longueurs moyennant supplément.
Note de dessin
  • 1) Cope conique DIN EN ISO 4753

Caractéristique(s):

  • H 2 : 24 mm
  • H: 37 mm
  • H 1 : 10 mm
  • Nombre de dents: 22
  • D : 16 mm
  • H 4 : 58,5 mm
  • X = filetage : 5/16-18
  • D 2 : 22 mm
  • D 1 : 21 mm
  • B : 11 mm
  • Couleur du corps principal : bleu trafic RAL 5017
  • Taille: 3
  • Matériau des composants : Acier
  • Matériau du corps de base : Zinc
  • Appellation : Levier de serrage
  • Type de filetage : Filetage extérieur
  • Surface du composant : bruni
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps de base : mat structuré