Levier de serrage, satiné, Taille 2, orange pur RAL 2004, Zinc

Réf.: K0122.2A42X40
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
Référence article K0122.2A42X40
EAN / GTIN 4059245390922
Réf. fabricant K0122.2A42X40
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Levier de poignée en zinc moulé sous pression selon DIN EN 12844.
  • Pièces en acier classe de résistance 5.8.
modèle
  • Levier de poignée recouvert de plastique.
  • Pièces en acier brunes.
Ils sont livrés en série
  • Orange RAL 2004, rouge rubis RAL 3003, argent métallique.
  • Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.
Sur demande
  • Autres filets extérieurs, longueurs de vis, couleurs et exécutions spéciales.
  • Cote ″H1″ Disponible sur demande dans d’autres longueurs moyennant supplément.
Note de dessin
  • 1) Cope conique DIN EN ISO 4753

Caractéristique(s):

  • H 2 : 17,5 mm
  • H: 28,5 mm
  • H 1 : 6,5 mm
  • Nombre de dents: 20
  • D : 13,5 mm
  • H 4 : 45,5 mm
  • X = filetage : 3/8-16
  • D 2 : 19 mm
  • D 1 : 18,5 mm
  • B : 9,5 mm
  • Couleur du corps principal : orange pur RAL 2004
  • Taille: 2
  • Matériau des composants : Acier
  • Matériau du corps de base : Zinc
  • Appellation : Levier de serrage
  • Type de filetage : Filetage extérieur
  • Surface du composant : bruni
  • Surface du corps : satiné mat