Levier de serrage, Taille 2, noir satiné mat, Zinc

Réf.: K0117.2A21X50
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
Référence article K0117.2A21X50
EAN / GTIN 4059245381470
Réf. fabricant K0117.2A21X50
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Levier de poignée en zinc moulé sous pression selon DIN EN 12844.
  • Pièces en acier inoxydable 1.4305 (équivalent à AISI 303).
modèle
  • Levier de poignée recouvert de plastique.
  • Acier inoxydable blanc.
Ils sont livrés en série
  • noir mat soyeux, argent métal.
  • Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.
Sur demande
  • Autres filets extérieurs, longueurs de vis, couleurs et exécutions spéciales.
  • Cote ″H1″ Disponible sur demande dans d’autres longueurs moyennant supplément.
Note de dessin
  • 1) Cope conique DIN EN ISO 4753

Caractéristique(s):

  • H 2 : 16,5 mm
  • H: 28,5 mm
  • H 1 : 6,5 mm
  • Nombre de dents: 20
  • D : 13,5 mm
  • H 4 : 49,5 mm
  • X = filetage : 1/4-20
  • D 2 : 18,5 mm
  • D 1 : 18 mm
  • Couleur du corps principal : noir satiné mat
  • Taille: 2
  • Matériau des composants : Acier inoxydable
  • Matériau du corps de base : Zinc
  • Appellation : Levier de serrage
  • Type de filetage : Filetage extérieur
  • A 1 : 73 mm
  • D 3 : 15,5 mm