Élément réglable en hauteur, forme basse, Acier pour traitement thermique

Réf.: K0097.0712
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K0097.0712
EAN / GTIN 4059245182619
Réf. fabricant K0097.0712
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Exécution normale 1.7225.
  • Version en acier inoxydable 1.4305.
modèle
  • Version normale galvanisée, passivée bleue.
  • Exécution en acier inoxydable vierge.
Exemple de commande
  • K0097.0404
Note
  • Les éléments de réglage en hauteur basse avec contre-écrou sont utilisés là où il s’agit de l’installation et de l’alignement des moteurs, des unités, des éléments d’entraînement et des lignes de production. L’avantage est leur faible hauteur de construction. Cela permet de réaliser un alignement simple et précis même avec plusieurs emplacements de palier. Cela garantit un montage sans tension. Le contre-écrou sert à sécuriser un réglage prédéfini.
  • La charge statique supplémentaire F1 est disponible après déduction de la force de précontrainte (vis 8.8, µ m = 0,125) de la charge totale F.
accessoires
  • K0787 clé à ergot avec nez DIN 1810A.

Caractéristique(s):

  • D 1 : M30x1,5
  • Matériau du corps de base : Acier pour traitement thermique
  • Appellation : Élément réglable en hauteur
  • RoHS : vrai
  • Version 1 : forme basse
  • M : 2
  • D 2 = diamètre extérieur : 45 mm
  • D = diamètre intérieur : 13,5 mm
  • H max. : 36 mm
  • N : 5 mm
  • F.1 : 120 kN
  • H min. : 29 mm
  • pour vis : M12
  • F 1 .1 : 80,4 kN
  • Contre-écrou : avec contre-écrou
  • α : 4°
  • ΔH : 7 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier