Élément réglable en hauteur, forme basse, Acier pour traitement thermique

Réf.: K0097.0405
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
Référence article K0097.0405
EAN / GTIN 4059245182497
Réf. fabricant K0097.0405
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Exécution normale 1.7225.
  • Version en acier inoxydable 1.4305.
modèle
  • Version normale galvanisée, passivée bleue.
  • Exécution en acier inoxydable vierge.
Exemple de commande
  • K0097.0404
Note
  • Les éléments de réglage en hauteur basse avec contre-écrou sont utilisés là où il s’agit de l’installation et de l’alignement des moteurs, des unités, des éléments d’entraînement et des lignes de production. L’avantage est leur faible hauteur de construction. Cela permet de réaliser un alignement simple et précis même avec plusieurs emplacements de palier. Cela garantit un montage sans tension. Le contre-écrou sert à sécuriser un réglage prédéfini.
  • La charge statique supplémentaire F1 est disponible après déduction de la force de précontrainte (vis 8.8, µ m = 0,125) de la charge totale F.
accessoires
  • K0787 clé à ergot avec nez DIN 1810A.

Caractéristique(s):

  • D 1 : M15x1
  • Matériau du corps de base : Acier pour traitement thermique
  • Appellation : Élément réglable en hauteur
  • RoHS : vrai
  • Version 1 : forme basse
  • M : 2
  • D 2 = diamètre extérieur : 25 mm
  • D = diamètre intérieur : 5,5 mm
  • H max. : 24 mm
  • N : 4 mm
  • F.1 : 40 kN
  • H min. : 20 mm
  • pour vis : M5
  • F 1 .1 : 33,4 kN
  • Contre-écrou : avec contre-écrou
  • α : 4°
  • ΔH : 4 mm