Sauterelles à tige coulissante, Forme B, Acier

Réf.: K0094.2500
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
Référence article K0094.2500
EAN / GTIN 4059245035687
Réf. fabricant K0094.2500
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Pièces de levier, console et barre de poussée en acier.
  • Boîtier de tige de poussée moulé à graphite sphérique (GJS).
modèle
  • phosphatés. Vérin blanc.
Exemple de commande
  • K0094.2500
Note
  • Longueur de câble: 2,5 m.
Caractéristiques techniques pour les interrupteurs à reed de proximité
  • Puissance max. PUISSANCE DC = 10 W / AC = 12 VA.
  • Puissance max. Tension de commutation 10 - 60 V, c.c. et c.a.
  • Puissance max. Puissance de commutation 500 mA.
accessoires
  • K0101
  • K0102
  • K0103
  • K0106
Vérin pneumatique
  • Double effet sans amortissement de fin de course et équipé de deux interrupteurs à reed de proximité avec affichage LED.

Caractéristique(s):

  • D : 10,3 mm
  • D 1 : 25 mm
  • B : 96 mm
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Sauterelles à tige coulissante
  • RoHS : vrai
  • A 1 : 12 mm
  • L: 577 mm
  • A: 475 mm
  • Type: B
  • L 1 : 102 mm
  • A 2 : 45 mm
  • B 1 : 54 mm
  • L 2 : 60 mm
  • Course S : 50 mm
  • R : G1/4 mm
  • M : M12
  • A 3 : 45 mm
  • Force de retenue F 2 : 25000 N
  • C 1 : 26 mm
  • Force de serrage F 1 : 14500 N
  • Tige de poussée sortie / force de serrage F 1 : 5 mm/1400 N, 10 mm/1600 N, 15 mm/1750 N, 20 mm/2000 N, 25 mm/2100 N, 30 mm/2450 N, 35 mm/2650 N, 40 mm/3250 N, 45 mm/4200 N, 47 mm/4900 N, 49 mm/7000 N, 50 mm/14500 N N
  • Consommation d’air par double course : 0,60 dm³
  • P = pression de service en bar : 2 - 6
  • Nombre de courses par min. à 6 bars : 45