Sauterelles à tige coulissante, mini, galvanisé et passivé, avec console, Acier

Réf.: K0083.0050
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K0083.0050
EAN / GTIN 4059245035311
Réf. fabricant K0083.0050
Article hors catalogue L31350 102623
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier ou acier inoxydable.
modèle
  • galvanisé et passivé.
  • Tige de poussée et vis de pression phosphatées.
  • Acier inoxydable blanc.
  • Poignée en plastique résistante à l’huile.
Exemple de commande
  • K0083.0050
Note
  • Les tendeurs se verrouillent en position fermée et ouverte. Ils peuvent donc être utilisés à la pression comme sur le train.
  • Une pièce de pression en néoprène est fournie.
accessoires
  • K0101
  • K0103
  • K0106

Caractéristique(s):

  • H: 42 mm
  • D : 4,8 mm
  • D 1 : 6,35 mm
  • B : 16 mm
  • Matériau des composants : plastique
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Sauterelles à tige coulissante
  • PL Acier inoxydable : faux
  • Surface du corps principal : galvanisée et passivée
  • A 1 : 31 mm
  • L: 68 mm
  • Exécution 1 : Mini
  • A: 16 mm
  • Couleur du composant : orange
  • Version 2 : avec console
  • L 1 : 35 mm
  • A 2 : 7 mm
  • B 1 : 28,5 mm
  • L 2 : 23 mm
  • B 2 : 7,5 mm
  • Course S : 16 mm
  • Force manuelle FH : 80
  • E : 15,5
  • L 3 : 12 mm
  • S: 2,5
  • C : 13
  • M : M4
  • A 3 : 8 mm
  • A 4 : 11 mm
  • Angle d’ouverture de la poignée : 190°
  • C 1 : 7,5 mm
  • F 2 = force de retenue : 500 N
  • Force de serrage F 1 : 500 N

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier