Sauterelles rapides, modèle lourd, galvanisé et passivé, pied horizontal, Acier

Réf.: K0077.0700
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K0077.0700
EAN / GTIN 4059245035090
Réf. fabricant K0077.0700
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier. Corps de base et poignée en acier moulé.
modèle
  • galvanisé et passivé.
  • Broche de pression et écrous phosphatés.
  • Poignée en plastique résistante à l’huile.
Exemple de commande
  • K0077.0700
accessoires
  • K0100
  • K0101
  • K0102
  • K0103
  • K0106
  • K0107

Caractéristique(s):

  • Matériau des composants : plastique
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Sauterelles rapides
  • Surface du corps principal : galvanisée et passivée
  • Version 1 : version lourde
  • Couleur du composant : orange
  • Exécution 2 : Pied horizontal
  • Force manuelle FH : 250
  • Type de produit : vis de pression réglable
  • Force de retenue F 1 : 4500 N
  • Force de serrage F 4 : 3550 N
  • Force de retenue F 2 : 9000 N
  • Force de serrage F 3 : 1800 N
  • Angle d’ouverture du bras de support : 90°
  • Angle d’ouverture de la poignée : 95°
  • Type de poignée Serrage rapide : horizontal

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier