Sauterelles rapides, standard, galvanisé et passivé, pied vertical, Acier

Réf.: K0072.0350
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article K0072.0350
EAN / GTIN 4059245034932
Réf. fabricant K0072.0350
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier.
modèle
  • galvanisé et passivé.
  • Broche de pression et écrous phosphatés.
  • Poignée en plastique résistante à l’huile.
Exemple de commande
  • K0072.0450
Note
  • Les modèles K0072.0075 et K0072.0150 sont livrés avec une presse en néoprène.
accessoires
  • K0100
  • K0101
  • K0102
  • K0103
  • K0106
  • K0107

Caractéristique(s):

  • H: 109,5 mm
  • D : 8,7 mm
  • B : 16 mm
  • Matériau des composants : plastique
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Sauterelles rapides
  • Surface du corps principal : galvanisée et passivée
  • A 1 : 59 mm
  • L: 274 mm
  • Exécution 1 : Standard
  • A: 41,2 mm
  • Couleur du composant : orange
  • Exécution 2 : Pied vertical
  • L 1 : 108 mm
  • A 2 : 9 mm
  • B 1 : 8 mm
  • B 2 : 30 mm
  • Force manuelle FH : 250
  • Type de produit : vis de pression réglable
  • C : 54
  • B 3 : 12 mm
  • A 4 : 2 mm
  • Force de retenue F 1 : 2500 N
  • Force de serrage F 4 : 3100 N
  • Force de retenue F 2 : 5500 N
  • Force de serrage F 3 : 1150 N
  • Angle d’ouverture du bras de support : 90°
  • Angle d’ouverture de la poignée : 75°
  • Type de poignée Serrage rapide : horizontal
  • M = broche de pression : M10x80
  • C 2 : 10 mm
  • C 1 : 24 mm