Sauterelles rapides, mini, galvanisé et passivé, pied horizontal, Acier

Réf.: K0070.0050
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
Référence article K0070.0050
EAN / GTIN 4059245034871
Réf. fabricant K0070.0050
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier.
modèle
  • galvanisé et passivé.
  • Broche de pression et écrous phosphatés.
  • Poignée en plastique résistante à l’huile.
Exemple de commande
  • K0070.0050
accessoires
  • K0101
  • K0102
  • K0103
  • K0106

Caractéristique(s):

  • H: 22 mm
  • D : 4,2 mm
  • B : 16 mm
  • Matériau des composants : plastique
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Sauterelles rapides
  • Surface du corps principal : galvanisée et passivée
  • A 1 : 24 mm
  • L: 70 mm
  • Exécution 1 : Mini
  • A: 16 mm
  • Couleur du composant : orange
  • Exécution 2 : Pied horizontal
  • L 1 : 21 mm
  • A 2 : 2,4 mm
  • B 1 : 24 mm
  • Force manuelle FH : 80
  • Type de produit : vis de pression fixe
  • C : 12
  • A 3 : 6,5 mm
  • Force de retenue F 1 : 500 N
  • Force de serrage F 3 : 250 N
  • Angle d’ouverture du bras de support : 85°
  • Angle d’ouverture de la poignée : 65°
  • Type de poignée Serrage rapide : horizontal
  • M = broche de pression : M5x20
  • C 1 : 3 mm